すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-148A

品名 : カードリーダー(スマートフォン・パソコン兼用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-AML22BKN
使用環境条件/周囲温度(℃)5~40保管環境条件/周囲温度(℃)0~60
適応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 12・11、10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11、Chrome OS、スマートフォン・タブレット/Android3.1~重量16.5g
カラーブラック付属品microUSB変換ホストケーブル×1
消費電流動作時/60mA(MAX)、スタンバイ時/50mA(MAX)インターフェイスUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
USBケーブル長5cm(±10mm)消費電流/スタンバイ時(mA)50(最大)
スロットSDメモリーカードスロット×1 、microSDカード専用スロット×1、メモリースティック専用スロット×1、メモリースティックマイクロ専用スロット×1サイズ69(W)×23.2(D)×15.8(H)mm
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1997ページ

代替品

EA764A-47B
  • 品番

    EA764A-47B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1996ページ
  • エスコ便利カタログ1997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top