すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-161

品名 : USBポートテスター

USBポートの電流と電圧を測定可能。

仕様

サイズ63.5(W)×25.4(D)×12.7(H)mm電流測定範囲0~3A/DC
電圧測定範囲3~5.5V/DC分解能電流:0.01A
電圧:0.01V
精度電流:±2%
電圧:±2%
USBタイプ3.0~3.1 (TypeA)
電流と電圧を交互表示します。
販売価格

5,390(税抜)/ 5,929円(税込)

カタログ価格

5,390円(税抜)/5,929円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/01 14:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0773ページ

代替品

EA764A-162
  • 品番

    EA764A-162

  • コメント

    USB Type-Cポートテスター

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ772ページ
  • エスコ便利カタログ773ページ
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
最近見た商品

page top