すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-179

品名 : USB3.0 カードリーダー(マルチタイプ/スリムボディー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スリムなボディの高速USB3.0マルチカードリーダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-3ML38BK
カラーブラック消費電流動作時/900mA(MAX)スタンバイ時/126mA(MAX)
スロットSDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1環境条件(結露なきこと)動作時/温度 0℃~50℃、湿度 0%~80%保管時/温度 0℃~70℃、湿度 0%~60%
コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB3.2 Gen1
(USB3.1 Gen1/USB3.0)
対応OSWindows10、8.1(64bit・32bit)、8(64bit・32bit)、7(64bit・32bit)
macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.4~10.11
ケーブル長60cm
サイズ82.7(W)×45.9(D)×9(H)mm重量27.5g
超スリムなUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マルチカードリーダーです。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアがそのまま使えます。
SDXCメモリーカード(UHS-II)512GBに対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。 
電源不要のバスパワータイプです。
プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。※プレイステーション(R) 4は、セーブデータの保存のみ対応しています。
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0対応したカードリーダーです。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)機器として使用するには、USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
Windows&Mac両対応です。
厚み9mmのスリムタイプ
スリムなボディの高速USB3.0マルチカードリーダー
販売価格

3,400(税抜)/ 3,740円(税込)

カタログ価格

3,400円(税抜)/3,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/09 02:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764A-178A
  • 品番

    EA764A-178A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top