すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-180B

品名 : USB2.0 カードリーダー(CFカード用)

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-CFU2H
コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
スロットコンパクトフラッシュ×1対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、
Vista・XP-2000(SP3以降)、
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11、
Chrome OS
ケーブル長30cmサイズ62.6(W)×43.4(D)×15(H)mm
重量36.5g対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
NEC PC98-NXシリーズ
Apple Macシリーズ
Chrome OS搭載パソコン
※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
消費電流動作時:220mA(MAX)環境条件動作時温度:0~45℃(結露なきこと)
保管時温度:-20~60℃(結露なきこと)
UDMAコンパクトフラッシュに最適なカードリーダーです。
奥行きのあるコネクタを採用しているので安心して使用できます。
フタ付きなので使用しないときのホコリ防止になります。
コンパクトフラッシュ256GBに対応しています。
USB2.0/1.1に対応しています。
Windows&Mac両対応です。
ドライバ不要の簡単接続です。
<注意事項>
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。
※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載し、Mac OS X(10.2.7以降)をインストールした機種が必要です。
※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。
※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。
※マイクロドライブは消費電力が大きいため、接続パソコン、USBハブなどによっては、供給電力不足により使用できない場合があります。
※本製品のみでのご使用はできません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/06/18 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1970ページ
ウェブカタログ画像
  • ※コンパクトフラッシュは付属していません

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1970ページ
  • エスコ便利カタログ1971ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top