すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-189A

品名 : USB2.0 カードリーダー(マルチタイプ)

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-ML15BKN
カラーブラック消費電流動作時/500mA(MAX) スタンバイ時/30mA(MAX)
スロットxDピクチャーカード対応スロット(3.3V)×1
メモリースティック専用スロット×1
SDメモリーカード対応スロット×1
microSDカードスロット×1
コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)スロット×1
環境条件(結露なきこと)動作時/温度0~40℃ 湿度0~90%(結露なきこと)
保管時/温度0~45℃ 湿度0~90%(結露なきこと)
コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB2.0
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS 11、macOS 10.12~10.15、
MacOS X 10.1.2~10.11
Chrome OS
サイズ51(W)×56.7(D)×13.5(H)mm
ケーブル長7cm重量30g
ケーブルが裏面に固定できる便利なカードリーダーです。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
電源供給とアクセスがわかるLED付きです。
SDXCメモリーカード512GB・microSDXCカード256GBに対応しています。※UHS-Iには対応していません。
WindowsでもMacでも使用できます。プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。
デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。
microSD・microSDHC・microSDXCが直接読み書きできます。
ケーブルが固定できるコンパクトタイプ。
USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。
販売価格

2,250(税抜)/ 2,475円(税込)

カタログ価格

2,250円(税抜)/2,475円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 14:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1930ページ
ウェブカタログ画像
  • 商品はブラックです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top