すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-190

品名 : USB2.0 カードリーダー(マルチタイプ/ロングケーブル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ケーブルが直付でケーブルをなくさないUSB2.0カードリーダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-ML19BK
消費電流動作時/450mA(MAX) スタンバイ時/100mA(MAX) スロットSDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード
環境条件(結露なきこと)動作時/温度 0~50℃、湿度 0~80% 保管時/温度 0~70℃、湿度 0~60% コネクタUSB Type-A
インターフェイスUSB2.0対応OSWindows10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP
macOS 10.12~10.15、 MacOS X 10.1.2~10.11
サイズ86(W)x53(D)x14.5(H)mmケーブル長80cm
重量51gカラーブラック
ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。
多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
電源供給とアクセスがわかるLED付きです。
電源不要のバスパワータイプです。
SDXCメモリーカード512GB、microSDXCカード256GBに対応しています。※UHS-II、Iの転送速度には対応していません。
Windows&Mac両対応です。
プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。
デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。
直出しロングケーブルタイプ。
USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。
※SDロック機能には対応していません。
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/09 09:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764A-190A
  • 品番

    EA764A-190A

  • コメント

    変更点:メーカー型番・JANコード

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top