すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-193

品名 : USB3.1 カードリーダー(マイクロSD/TypeC/超小型)

持ち運びにも便利な超小型Type-C microSDカードリーダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-3TCMS10
<USBハブ>
インターフェース規格USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB Gen13.1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
コネクタ形状(パソコン接続側)USB Type-C
<カードリーダー>
スロットmicroSDカード最大対応メディアmicroSDXCカード/1TB
<共通仕様>
環境条件(結露なきこと)動作時/温度0~45℃、湿度10~85%保管時/温度-10~70℃、湿度10~85%サイズ約W23.5×D15.2×H8.7mm
重量約3.2gセット内容本体、取扱説明書、保証書
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Android搭載スマートフォン・タブレット、iPadシリーズUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応の機器でなくてはなりません。対応OSWindows 11・10・8.1・8macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10・10.11iPadOS 13~15Android 6~12
持ち運びに便利な超小型のmicroSDカードリーダーです。
Type-Cコネクタ搭載で向きを気にせず接続ができます。
Type-C搭載のパソコン、スマートフォン、タブレットと様々な機器への接続が可能です。
コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。
パソコンに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。
販売価格

1,980(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/01 20:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1930ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top