すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-112

品名 : 82~124.5x52~78x116.5mm 小物収納ポケット

仕様

メーカーサンワサプライ型番PDA-STN57
サイズ(W×D×H)mm本体のみ/W82~124.5×D52~78×H116.5
ペンホルダー取付時/W98~140×D52~78×H116.5
重量(g)本体のみ/約84
ペンホルダー取付時/約94
セット内容本体、ペンホルダー、底板、L字フック、ボルト×2、マグネット、両面テープ
左右幅と奥行き調節できる小物収納ポケットです。
L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取り付けが可能です。
マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/05/11 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1921ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1920ページ
  • エスコ便利カタログ1921ページ