すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-131

品名 : USB変換アダプター(TypeA-3.5mm 4極ミニジャック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スマートフォンやタブレット用の4極ヘッドセットがパソコンのUSBに接続できる変換アダプタ。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-ADUSB4
インターフェースUSB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)ケーブル長38cm
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
Surface Pro(2017)
サイズ(W×D×H)mm29×12×70
周波数特性20~20000Hzサンプリングレート44.1kHz/48kHz
音声入出力端子3.5mm4極ミニジャック×1ビット深度16Bit
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11
Chrome OS
スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。
サウンドカードやドライバは不要で、USBポートに差し込むだけの簡単接続です。
パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。
マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。
マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
販売価格

6,200(税抜)/ 6,820円(税込)

カタログ価格

6,200円(税抜)/6,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 14:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AC-131A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top