すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-143

品名 : USB変換アダプター(C-A/3.0対応)

USBAオスコネクタを、タイプCオスコネクタに変換するアダプタ

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-USB28CAF
コネクタUSB Type-Cコネクタ(オス)-USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ(メス)対応機種15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
12インチMacBook 2017年モデル
12インチMacBook 2015年モデル
USB Type-Cメスポートを持つ各社DOS/Vパソコン、MacBook(2015年モデル)
各社タブレット・スマートフォン
USB Aコネクタオス を持つUSBケーブル、USBメモリ・USBキーボード・USBハブなどのUSB周辺機器
USB Aコネクタオス を持つUSBメモリ・USBキーボード・USBハブなどのUSB周辺機器
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)対応など
サイズ(W×D×H)mm17×37×10重量(g)8
カラーブラック
USB Aコネクタ(オス)をUSB Type-Cコネクタ(オス)に変換するアダプタです。(USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) 規格対応)
お手持ちのUSBケーブル(Aコネクタ オス)を持つケーブル)や、USB周辺機器などをUSB Type-Cポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用する機器の速度に準じます)
両面挿せるUSB Type-C(タイプC)コネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の「SuperSPEED」、USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED」モードに対応した変換アダプタです。
急速充電対応で、1Aを超える充電電流(最大3A(DC5V)まで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができます。※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/02 22:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1934ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top