USB AコネクタをType-Cコネクタに変換できるアダプタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-USB32CAF |
|---|
| コネクタ形状 | USB5Gbps Aコネクタメス-USB5Gbps Type-Cコネクタオス | 充電仕様 | 15W(5V/3A) |
|---|
| 転送速度 | 5Gbps | サイズ | 17(W)×30.4(D)×9.5(H)mm |
|---|
| 重量 | 約6.2g | 対応機種 | USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つUSBケーブル、周辺機器 |
|---|
| USB A端子を持つパソコン周辺機器をType-Cポートに接続して使用できる |
| 隣接ポートに干渉しにくい、手のひらサイズの小型設計 |
| 最大5Gbpsの高速データ転送に対応 |
| 最大15W(5V/3A)の充電に対応 |
| 信号劣化の少ない金メッキピンを使用 |
| 販売価格 | 970円(税抜)/
1,067円(税込)
| カタログ価格 | 970円(税抜)/1,067円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/11/04 09:56現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|