メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3TCH7BK |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 111.4×34.7×10.5 | 重量(g) | 39.2 |
---|
ケーブル長 | 約15cm | 電源 | バスパワー |
---|
カラー | ブラック | コネクタ | USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)USB2.0 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) |
---|
インターフェース規格 | USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) | 通信速度 | 5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
---|
ポート数 | 4ポート | 対応OS | Windows 11・10 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.11 iPadOS 13~15 Chrome OS |
---|
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 |
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 |
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)が必要ない機器と併用するのに最適です。 |
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポート |
USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 |
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 |
AC電源不要のバスパワータイプです。 |
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。 |
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 <ご購入前にご確認ください>※本製品の最大転送速度はUSB3.1 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。※本製品はUSB3.1 Gen1に対応しておりますがUSB3.1 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB3.1 Gen2には対応していません。 |