すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-69

品名 : [4ポート] USB3.1ハブ(クランプ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
机に挟めるクランプ固定式USB3.2Gen1 Type-C 4ポートハブ

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-3TCH31BK
<USBハブ>
インターフェース規格USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム/PC接続側)電源バスパワー
供給電流最大900mA(1ポートあたり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ポート数(合計)4ポート
<共通仕様>
ケーブル長1mセット内容取扱説明書、ゴム板×2、固定用ネジ×2
サイズ約W78×D44×H12mm重量約78g
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応OSWindows 11・10・8.1・8macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15iPad OS 13~15ChromeOS
クランプ範囲12~30mm
机などに挟んで使える便利なUSBハブです。
クランプ付きで机の厚さに合わせてしっかり固定できます。
ハブ部を付替えることで、様々な向きでUSB機器を接続することができます。
Type-C接続できるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。
約1mのロングケーブルで配線に便利です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください>※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
販売価格

7,770(税抜)/ 8,547円(税込)

カタログ価格

7,770円(税抜)/8,547円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/05 13:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AD-55
  • 品番

    EA764AD-55

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top