すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-89

品名 : [20ポート] USB5Gbpsハブ(タブレット充電用)

USB Type-CのiPadやタブレットを最大20台同時にPD充電・同期できる

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-5TCPS20
コネクタ形状USB Type-C対応規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ケーブル長約1.8mケーブルタイプケーブル着脱
USBポート数20ポート最大データ転送速度(理論値)5Gbps
USB Type-Cメス/USB 5Gbps20ポート供給電力最大27W(1ポートあたり)
※PD非対応機器は最大2.4A(パソコン接続時は1.5A)になります。
電源供給方式セルフパワー動作温度0~40℃
※結露なきこと
動作湿度0~80%
※結露なきこと
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×2、電源ケーブル×2、L型プレート×2、USB5Gbpsケーブル(C-Cケーブル)、固定用ネジ16個
ACアダプタ付属
DC19V 15.75A(300W)
サイズ約W268×D102×H40mm(本体のみ)
W254×D116×H47mm(ACアダプタ)
重量約1.13kg対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
対応OSWindows 11・10
macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。
背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です。(最大40台の機器を接続可能です。)
エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。
ACアダプターは外れにくいロック式です。
付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることができます。
USB 5Gbpsに対応した20ポートUSB Type-Cハブです。
PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。
※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。
※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。
USB 5Gbps(3.2Gen1)の規格に対応しています。
iPad・iPhone・iPod Touchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。
※この機能を使用するには、Windowsの場合は「iTunes」、Macの場合は「iTunes」または「Apple Configurator」が必要です。
Android・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。
※接続する機器によって充電方式が異なります。
販売価格

266,800(税抜)/ 293,480円(税込)

カタログ価格

266,800円(税抜)/293,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/27 20:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1876ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1876ページ
  • エスコ便利カタログ1877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top