すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AE-101

品名 : 1.8m パソコン自動切替器用ケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番SW-KHU180
インターフェース【パソコン用】
キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス
ディスプレイ用/HDMI タイプA オス
【周辺機器側】
キーボード・マウス用/USB Bコネクタオス
ディスプレイ用/HDMI タイプA オス
ケーブル長1.8m
対応機種EA764AE-61、-67、-68
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。
HDMIケーブル、USBケーブル、オーディオケーブルが一体となっており接続・配線が簡単に行えます。
販売価格

7,900(税抜)/ 8,690円(税込)

カタログ価格

7,900円(税抜)/8,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/02 09:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1898ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1898ページ
  • エスコ便利カタログ1899ページ