すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-176

品名 : 300x127x 37mm ディスプレイ用小物棚

仕様

メーカーサンワサプライ型番MR-LCSH01BK
サイズW300×D127×H37mm材質本体/スチール、プラスチック
滑り止めシート/塩化ビニル樹脂(本体)、ポリエステル(芯糸)
重量502g出荷形態組立出荷
耐荷重5kg付属品滑り止めシート
机上の小物の整理やスピーカーなどの設置に最適です。
組み立てや調整が簡単なロータリノブ設計で、工具が必要ないため手軽に設置・移動できます。
滑り止めシートは、デバイスのキズや偶発的な落下を防止します。
※デバイスをしっかりと固定してください。
フロック加工されたクロスで、ディスプレイが傷つくのを防ぎます。
通気孔があるので、熱がこもるのを防止します。
販売価格

2,590(税抜)/ 2,849円(税込)

カタログ価格

2,590円(税抜)/2,849円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/11/25 09:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2013ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2012ページ
  • エスコ便利カタログ2013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top