すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-55

品名 : 530mm モニターアーム(ノートPCホルダー付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番DA-M201N
※注意※【お客様組立品】対応サイズディスプレイ:17~32インチ
ノートPC:10~15.6インチ
耐荷重ディスプレイ:8kg
ノートPC:4.5kg
重量6.23kg
サイズ1137(W)×346(D)×530(H)mm材質アルミニウム合金・スチール(エポキシ樹脂塗装)・ABS樹脂
取付可能厚10~50mmアーム長約503mm
可動範囲アングル:±90°、ローテーション:±90°、チルト:±90°、パン:±90°、スウィング:±90°
クランプ式:デスクの天板を上下から挟み込みタイプ。天板に穴をあける必要がなく簡単に設置可能。
グロメット式:天板に穴をあけてボルトを通し、天板を挟み込むタイプ。より強力な固定が可能。
ノートPCとディスプレイを取り付けて角度や位置を調整できる、ディスプレイアームです。
ハイブリッドワークの普及に伴う、ノートPCとディスプレイで作業をするユーザーの増加に対応。デュアルモニターで作業効率が上がります。
角度や高さをお好みで調整可能。作業中の目や肩の負担を軽減します。
調整可能なサイドストッパーを固定するだけで簡単に取り付けが可能。サイドストッパーは上下にも調節でき、ポートの邪魔をせずに使いやすさはそのままです。
販売価格

24,600(税抜)/ 27,060円(税込)

カタログ価格

24,600円(税抜)/27,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/28 14:50現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ノートPCホルダー付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top