すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-92

品名 : φ160x 41mm タブレットスタンド

「置く」も「使う」も美しい。透明感あるアクリル製のiPad・タブレット用スタンド。

仕様

メーカーサンワサプライ型番PDA-STN8CLN
サイズ(W×D×H)mm160×160×41重量(g)190
材質本体:アクリル、PU(ポリウレタン)
滑り止め:TPR(熱可塑性エラストマー)
美しさと機能性を兼ね備えた、7~12インチサイズのタブレット・iPad用スタンドです。
美しく透き通るアクリル素材を使用しています。透明感のあるスタンドなので、どんなインテリアにも合います。
丈夫で安定感のある本体と滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
縦置き、横置きどちらでも設置できます。
ビデオ鑑賞・ビデオ通話などの視聴に最適な角度に設計されているため、画面が見やすく快適に使用できます。
ローアングル使用ではタブレットを覆う部分がないため、読書・メールなどのタイピング作業が快適に行えます。
販売価格

4,200(税抜)/ 4,620円(税込)

カタログ価格

4,200円(税抜)/4,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/18 17:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1985ページ

代替品

EA764AG-90
  • 品番

    EA764AG-90

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top