ルーター・PC・周辺機器など様々な機器の熱暴走を防ぐ小型クーラー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TK-CLN32U |
|---|
| 対応サイズ | 15.6インチまでのPC、ルーター、周辺機器 | 推奨耐荷重 | 3kg |
|---|
| サイズ | 約330(W)×192(D)×45(H)mm スタンド使用時の有効内寸:290×160×40mm | ファンサイズ | φ140mm×2 |
|---|
| ケーブル長 | 電源ケーブル:1m スイッチケーブル:0.2m | 重量 | 約390g |
|---|
| 定格容量 | DC5V/150mA | 消費電流 | 0.15A |
|---|
| ファン回転数 | 850±10%rpm | 最大風量 | 65.8CFM |
|---|
| 騒音値 | 18dBA | 付属品 | 電源ケーブル、電源スイッチケーブル、高さ調整スタンド、取扱説明書 |
|---|
| ルーター・ネットワーク機器や、各種周辺機器の熱を効率よく逃がし、安定稼働をサポート |
| 2個の大型ファンで熱溜まりを防止 |
| 周りを気にせず使える静音設計 |
| 電源ON/OFFの簡単操作で、手軽に冷却が可能 |
| 小型で省スペースだから設置しやすい |
| スタンド付きで2段重ねにも対応 |
| 2台連結しての使用も可能 |
| 低消費電力設計 |
| 熱を逃がしやすいスリット付き天板 |
| 販売価格 | 3,960円(税抜)/
4,356円(税込)
| カタログ価格 | 3,960円(税抜)/4,356円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/11/04 09:56現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|