すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-186

品名 : 0.5m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
取り回しやすいミニUSB2.0極細ケーブル、細さ2.5mm

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU-SLAMB505W
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス ケーブル長約0.5m 
対応機種<パソコン>
各社DOS/Vパソコン
NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ
Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など
※USB Aコネクタを持つパソコン

<周辺機器>
ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器
ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など
デジタルカメラ
※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。
カラーホワイト 
ケーブル直径約2.5mm 
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。
外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 11:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AJ-181A
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top