すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-192

品名 : 0.8m ミニUSB巻取ケーブル(A-ミニB5pin/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
必要な長さに調節でき、持ち運びも便利なミニUSBケーブル 白 A-ミニB

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU-M08MB5W
カラーホワイトケーブル長約0.1m~0.8m(コネクタの長さも含む)
コネクタ形状USB(A)オス-ミニUSB(B)(5pin)オス対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びミニUSBポート(5pin)仕様の周辺機器
USB2.0規格、USB1.1規格準拠のパソコンやゲーム機と、ミニUSB 5pinコネクタを持つUSB機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。
USBポートを持つパソコンとデジタルカメラなどを接続します。
巻き取りタイプなので、持ち運ぶときに邪魔にならず携帯に便利です。また、必要な長さに調節できるので机の上もスッキリします。
細径ながら、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。※超極細ケーブルを採用しているため、延長ケーブルと組み合わせて延長したり、変換アダプタを使用したりすることはできません。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 14:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1932ページ

代替品

EA764AJ-182A
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1932ページ
  • エスコ便利カタログ1933ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top