すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-36

品名 : 2.0m 通信ケーブル(USB C-USB A/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

21/12/03 画像の誤り。正しい画像はウェブカタログ画像をご覧ください(9025 No.53)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ICAC-A20
サイズ(W×D×H)mm90×23×180㎜重量(g)56g
材質PVCコード長(m)2m
カラーコネクタ形状USB2.0(C)オス/USB2.0(A)オス  
USB2.0規格対応
対応機種USB2.0(C)端子搭載のパソコン及びUSB2.0(A)端子搭載のパソコン周辺機
USB Type-C端子搭載機器(タブレット・スマホなど)とパソコンを接続してデータを転送したり、USB充電器と接続して端末の充電をしたりするときに使用するケーブルです。
最大5V,3Aの大電流を送電可能で、スマートフォンの急速充電が可能です。
サビに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタ、および外部ノイズに強い2重シールドを採用しています。
販売価格

1,340(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/04 12:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AC-66
  • 品番

    EA764AC-66

  • コメント

    変更点:メーカー、形状等

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top