すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA824DV-3.3

品名 : 3.3mm ストレートドリル(両刃/HSS)

仕様

メーカーイシハシ精工商品名正宗ツインカッター
刃先径3.3mm全長49mm
溝長12mm先端角118°
先端形状X型ねじれ角標準
材質HSS(ハイス)対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
クロスシンニング
1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献
ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早いです。
販売価格

605円(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/10 23:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0888ページ

この商品には、11点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA824DV-3.0 3.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-3.2 3.2mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-3.3 3.3mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-3.4 3.4mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-3.5 3.5mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-3.8 3.8mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-4.0 4.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-4.5 4.5mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-5.0 5.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-5.5 5.5mm ストレートドリル(両刃/HSS)
EA824DV-6.0 6.0mm ストレートドリル(両刃/HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ888ページ
  • エスコ便利カタログ889ページ