メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-V61BK |
---|
インターフェース | USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) | ケーブル長 | 3m |
---|
サイズ | W104×D58×H44mm | システム要件 | Intel(R)Core(TM)i3 1.2GHzと同等以上 2GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き |
---|
セット内容 | カメラ本体、取扱説明書 | センサー | CMOSセンサー |
---|
センサーサイズ | 1/2.9インチ | ビデオフォーマット | YUV MJPEG |
---|
ビデオ解像度 | 最大1920x1080 | フォーカス | 固定 |
---|
フレームレート | 最大30fps | ホワイトバランス | 自動 |
---|
マイク | あり | レンズ | F2 f=4.40mm |
---|
画角 | 65°(水平) ※対角75° | 画素数 | 200万画素 |
---|
絞り・明るさ・コントラスト | 自動調整 | 最短接写距離 | 30cm |
---|
最低照度 | 1LUX以上 | 三脚取り付け穴 | 1/4インチネジ |
---|
重量 | 130g | 消費電力 | 最大200mA |
---|
静止画解像度 | 最大1920x1080 | | |
---|
フルHD画質での撮影が可能なWebカメラです。 |
ステレオマイクを内蔵しており左右の音を自然に拾う事ができます。 |
少人数での会議に最適な水平画角65度のセミワイドレンズです。 |
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用しています。カメラの取り回しが便利です。 |
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 |
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 |
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 |
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。
※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、 ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。 ※サンワサプライではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 |