すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BK-69

品名 : microUSB保護キャップ(5個)

仕様

メーカーサンワサプライ型番PDA-CAP7
ご注意
※お使いの機種により対応しない場合があります。
※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。
サイズW9×D5.5×H3.5mm
材質PE(ポリエチレン)重量0.1g
入数5個(マイクロUSB用)
使わない時のスマホやタブレットのマイクロUSBコネクタをホコリから守ります。
従来のマイクロUSBキャップより端子が長く、より抜けにくい構造です。
マイクロAB、マイクロBの両方のコネクタに対応します。
販売価格

590(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/11 05:36現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1913ページ
ウェブカタログ画像
  • ※5個入

資料

接続図
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1912ページ
  • エスコ便利カタログ1913ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top