すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BK-70

品名 : Lightningコネクタ用保護カバー(3個)

仕様

メーカーサンワサプライ型番PDA-CAP3BK
ご注意※本製品は紛失防止のために抜けにくくしてあるため、差し込む際に片側が入りにくい場合があります。その場合は、中央側に押さえながら差し込んでください。カラーブラック
サイズW10×H4×D4mm材質シリコン
使用方法1.Lightningコネクタのゴミ、ホコリを取り除きます。
2.奥までしっかり押し込んでください。
※汚れた場合は中性洗剤で洗い、よく乾かしてから使用してください。
重量10g
入数3個
ゴミ、ホコリが本体に入ることを防ぎます。
取り付け簡単なシリコン素材です。
お得な3個入りです。
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/21 00:10現在)

更新
商品入数3販売単位pk
カタログページ1913ページ
ウェブカタログ画像
※3個入
  • ※3個入
  • エスコ便利カタログ1912ページ
  • エスコ便利カタログ1913ページ