すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BM-31

品名 : RJ-45 クロス変換キット(カテゴリー5e準拠)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ギガイーサネット対応RJ-45クロス変換キット

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADT-EX-CRS5EK
カテゴリー5準拠コネクタRJ-45メス・オス
サイズ本体:14.5(W)×30(D)×16.5(H)mm
ケーブル:10cm
結線クロス結線
対応伝送帯域カテゴリ5e(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
ギガビットに対応したRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。
ADT-EX-5EK(カテゴリ5e適合)とUTPエンハンスドカテゴリ5クロスケーブル10cmのセットです。
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 16:46現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top