すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764CD-20A

品名 : AC100-250V ノートPC用ACアダプタ・マルチプラグセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番ACA-DC71MLN
〈セット内容〉【19】外形3.0mm、内径1.1mm
【22】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10.5mm
【33】角型プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり
【39】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm
【M】外形5.5mm、内径2.5mm
【E】外形6.5mm、内径4.4mm、センターピンあり
【Z】外形3.5mm、内径1.35mm
定格出力DC19V/3.42A
サイズ53(W)×16.5(D)×99(H)mm重量150g(AC電源コード、DCプラグ含まず)
ケーブル長AC1.5m
DC:0.6m
コネクタ形状DCプラグ
プラグ形状2PUSB PD非対応
AC100~240V(50/60Hz)
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。
名刺サイズで超薄型設計のACアダプタは厚みがわずか16.5mmで、バッグやインナーケースに入れてもかさばりません。
重さも一般的な65WのACアダプタより軽い約150gで持ち運びに便利です。
各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。※19V以外のノートパソコンへは非対応です。
プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。
ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンド付きです。
過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
販売価格

9,420(税抜)/ 10,362円(税込)

カタログ価格

9,420円(税抜)/10,362円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/20 14:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764CD-19
  • 品番

    EA764CD-19

  • コメント

    サイズ:118x51x34mm

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top