すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA764DA-14

品名 : [EA764DA-13(S-1)用]ソフトウェア(C-N1717-01)

仕様

メーカーサンワサプライ型番C-N1717-01
形態CD版
EA764DA-13使用時に必要なソフトウェアになります。
静脈認証装置(EA764DA-13)専用のスタンドアロンソフトウェアです。
指静脈認証によるWindowsログオンができます。
スクリーンセーバー解除時に指静脈認証を使用することができます。
ログ取得機能 により、アプリケーションへのパスワード入力・ログオンを指静脈認証が代替できます。
静脈データ管理機能(スタンドアロン) により、ネットワークにつながっていないスタンドアロン環境でも指静脈認証が利用できます。
SRGateクライアントエージェント連携機能により、装置の紛失・盗難発生時に失効処理が可能で、装置の不正利用によるなりすましを防止します。
販売価格

8,620円(税抜)/ 9,482円(税込)

カタログ価格

8,620円(税抜)/9,482円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位式
カタログページ1931ページ
その他関連
本体EA764DA-13 : 静脈認証装置(S-1)
ウェブカタログ画像
画像はEA764DA-13です。
  • 画像はEA764DA-13です。
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ