すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765-279

品名 : 0.4mm ボールペン替芯(緑・10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサクラクレパス型番R-GBH04#29
インク色ボール径0.4mm
重量1g材質パイプ:PP
ペン先:ステンレス
ボール:セラミック
入数10本
[EA765-268用]替芯
水性
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 20:53現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1828ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA765-266 0.5/0.4mm シャープ・ボールペン(4色/ブラック)
EA765-267 0.5/0.4mm シャープ・ボールペン(4色/ブルー)
EA765-268 0.5/0.4mm シャープ・ボールペン(4色/レッド)
EA765-269 0.5/0.4mm シャープ・ボールペン(4色/グリーン)
EA765-276 0.4mm ボールペン替芯(黒・10本)
EA765-277 0.4mm ボールペン替芯(赤・10本)
EA765-278 0.4mm ボールペン替芯(青・10本)
EA765-279 0.4mm ボールペン替芯(緑・10本)
ウェブカタログ画像
※10本入
※画像はEA765-276です
  • ※10本入\n※画像はEA765-276です
  • エスコ便利カタログ1828ページ
  • エスコ便利カタログ1829ページ