すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-176

品名 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(赤・10本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番S7S.15
インク色ボール径0.7mm
サイズ軸径φ3.0×87.7mm重量0.7g
入数10本
EA765MG-131A、-131B、-231~-232B、旧-131、旧-146、旧-221~-226、旧-231、旧-232、旧-241~-245用の替芯です。
油性ボールペン替芯
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/28 02:56現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1777ページ
バリエーション一覧
EA765MG-175 0.7x87.7mm ボールペン替芯(黒・10本)
EA765MG-176 0.7x87.7mm ボールペン替芯(赤・10本)
EA765MG-176A 0.7x87.7mm ボールペン替芯(青・10本)
EA765MG-176B 0.7x87.7mm ボールペン替芯(緑・10本)
その他関連
本体EA765MG-131A : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤)
本体EA765MG-131B : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/10本)
本体EA765MG-231B : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー/10本)
本体EA765MG-232 : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/クリア)
本体EA765MG-232B : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/クリア/10本)
本体EA765MG-231 : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※10本入り
※本商品のインクは赤です。
  • ※画像は代表画像です。\n※10本入り\n※本商品のインクは赤です。

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1776ページ
  • エスコ便利カタログ1777ページ