すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA765MG-633

品名 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/パープル)

仕様

メーカーぺんてる(Pentel)型番BXAW355V
シリーズCalme(カルム)商品名カルム 多機能ペン
インク色黒・赤・シャープ芯径シャープ:0.5mm
ボールペン:0.5mm
全長×軸径146×12mm材質前軸:PP
後軸・尾栓・クリップ:再生PC
スライダー:POM
グリップ:エラストマー
カラーパープル入数1本
ノック時の操作音を大幅に低減した静音設計を採用、手に感じる衝撃も和らげています。
書いた後に汚れにくい、濃く発色の良いなめらか油性インキを搭載
手帳など細かい箇所にも書き込めるボール径0.5mm
グリーン購入適合品
どこで握っても手にしっとりフィットするロング・革調グリップを採用
携帯性に優れた細軸タイプ
販売価格

550円(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 10:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA765MG-631 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ベージュ)
EA765MG-632 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/グレー)
EA765MG-633 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/パープル)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top