すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA765MH-406

品名 : [バイオレット] ノック式蛍光ペン(5本)

仕様

インク色バイオレット線幅1.0~3.5mm
全長143mm軸径φ12mm
材質軸、ノック:再生PP
クリップ:PC
ペン先:ポリエステル繊維
内部部品:PP、POM、合成ゴム、鉄、ポリエステル繊維
入数5本
水性顔料
片手で使え、手にフィットするノック式蛍光ペン
参考書、資料などのマーキングに最適
キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用
クリップに挟むとペン先が戻る安心設計
個性てきなバイオレット、ライトグリーン等との併用で、3色を使ったチェック用途も
経済的なカートリッジ式(替インク:EA765MH-416)
グリーン購入適合品
販売価格

745円(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 10:39現在)

更新
商品入数5販売単位本

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA765MH-401 [ピンク] ノック式蛍光ペン(5本)
EA765MH-402 [イエロー] ノック式蛍光ペン(5本)
EA765MH-403 [グリーン] ノック式蛍光ペン(5本)
EA765MH-404 [オレンジ] ノック式蛍光ペン(5本)
EA765MH-405 [スカイブルー] ノック式蛍光ペン(5本)
EA765MH-406 [バイオレット] ノック式蛍光ペン(5本)
その他関連
オプションEA765MH-416 : [バイオレット] 交換カートリッジ(10本)
ウェブカタログ画像
※5本入り
  • ※5本入り
  • 参考書、資料などのマーキングに最適
  • 片手で使え、手にフィットするノック式蛍光ペン
  • キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用\n※本商品はバイオレットです。
  • クリップに挟むとペン先が戻る安心設計\n※本商品はバイオレットです。
  • 経済的なカートリッジ式\n替インク:EA765MH-416\n※本商品はバイオレットです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top