すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MJ-303

品名 : [赤] ホワイトボードマーカー(10本入)

仕様

インク色線幅細字(丸芯1.0mm)
サイズφ11×145(H)mm
(キャップ最大厚:16mm)
インク量2.5cc
材質インク:アルコール系
素材:PP製
重量13g
(1本・包装資材含む)
入数10本
ホワイトボード用ボードマーカー(直液式・油性)
特殊な3室構造のインクタンクにより、、最後まで筆記線のかすれなくきれいに書けます。
一定量の適量なインクをペン先に供給するので、なめらかな筆記ができます。
インクの残量がわかりやすい透明窓
フェルトイレーザー、マグネット付
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/11 02:26現在)

更新
商品入数10販売単位St
カタログページ1784ページ1851ページ
バリエーション一覧
EA765MJ-301 [黒] ホワイトボードマーカー(10本入)
EA765MJ-302 [青] ホワイトボードマーカー(10本入)
EA765MJ-303 [赤] ホワイトボードマーカー(10本入)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本
  • 「インク3室構造」の採用により最後まで筆記線のかすれなくきれいに書けます。
  • エスコ便利カタログ1784ページ
  • エスコ便利カタログ1785ページ