すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MV-223

品名 : [EA765MV-201~216用] ホルダー(金)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサクラクレパス型番HL-SDK#51
EA765MV-201~216用ホルダー
ボディカラーゴールド入数1個
全長155mm
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/26 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA765MV-221 [EA765MV-201~216用] ホルダー(赤)
EA765MV-222 [EA765MV-201~216用] ホルダー(青)
EA765MV-223 [EA765MV-201~216用] ホルダー(金)
EA765MV-224 [EA765MV-201~216用] ホルダー(黒)
その他関連
本体EA765MV-201 : [超極細] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
本体EA765MV-203 : [黒/極細]水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
本体EA765MV-204 : [赤/極細]水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
本体EA765MV-208 : 3本組 水性製図用マーカーセット(耐水/耐光性)
本体EA765MV-209 : 5本組 水性製図用マーカーセット(耐水/耐光性)
本体EA765MV-211 : 0.25mm [黒] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
本体EA765MV-212 : 0.3mm [黒] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
本体EA765MV-213 : 0.35mm [黒] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
本体EA765MV-214 : 0.4mm [黒] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
本体EA765MV-215 : 0.45mm [黒] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
本体EA765MV-216 : 0.5mm [黒] 水性デザイン用ペン(耐水/耐光性)
ウェブカタログ画像
  • ※ペンは別売です。