すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA765MV-806B

品名 : [黒/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)

仕様

メーカーサクラクレパス型番PKK-S#49
インク色黒入数1本
線幅2mm材質本体:材質
軸:アルミニウム、キャップ:PP、チップ:ポリエステル繊維、先栓:POM、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE
用途・金属、プラスチック、ゴムへのマークチェックに
・工業資材・建築資材へのマークチェックに
・造船、橋梁、鉄骨、建設・工事現場などに
油性
細字
ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくいです。
マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。
塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
材質適性にすぐれ、様々な材質へマークチェックが可能です。
パイプ等への細かい文字書きに使えます。
※インキ補充はできません。
販売価格

250円(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/04 09:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1499ページ

この商品には、16点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA765MV-801 [黄/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-802 [桃/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-803 [緑/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-804 [白/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-805 [空/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-806 [黒/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-807 [赤/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-808 [青/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-801B [黄/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-802B [桃/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-803B [緑/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-804B [白/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-805B [空/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-806B [黒/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-807B [赤/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-808B [青/細字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
その他関連
部品EA765MV-841 : [EA765MV-801~808B用]替芯(10本)
ウェブカタログ画像
黒のみ1本入り
  • 黒のみ1本入り
  • 代表品番の為、本商品ではありません。
  • ペン先の耐久性が高いです。
  • 塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
  • インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくいです。
  • 本商品は黒色です。

商品動画

  • エスコ便利カタログ1498ページ
  • エスコ便利カタログ1499ページ