すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA765MV-817B

品名 : [赤/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)

仕様

メーカーサクラクレパス型番PKK-M#19
インク色赤入数1本
線幅3mm材質軸:アルミニウム、キャップ:PP、チップ:ポリエステル繊維、先栓:POM、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE
用途・金属、プラスチック、ゴムへのマークチェック
・工業資材、建築資材へのマークチェック
・造船、橋梁、鉄骨へのマーキング
油性
中字
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくいです。
マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。
塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。
ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
先栓を開けるだけで簡単にインキ補充ができます。
材質適性にすぐれ、様々な材質へマークチェックが可能です。
PSPC新塗装基準をクリアしています。
販売価格

500円(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/04 09:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1500ページ

この商品には、15点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA765MV-811 [黄/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-812 [桃/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-813 [緑/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-814 [白/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-815 [空/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-817 [赤/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-818 [青/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
EA765MV-811B [黄/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-812B [桃/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-813B [緑/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-814B [白/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-815B [空/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-816B [黒/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-817B [赤/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
EA765MV-818B [青/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
その他関連
部品EA765MV-842 : [EA765MV-811~818B用]替芯(10本)
ウェブカタログ画像
本商品は赤色です。(1本入り)
  • 本商品は赤色です。(1本入り)
  • 塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
  • インキの付着力が強いです。
  • ペン先の耐久性が高いです。
  • 赤のみ1本入り
  • 代表品番の為、本商品ではありません。

商品動画

  • エスコ便利カタログ1500ページ
  • エスコ便利カタログ1501ページ