すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765TA-11

品名 : 25mmx2m 粘着包帯(伸縮)

肌にやさしい伸びる粘着包帯

仕様

メーカーニトムズ型番N1460
商品名優肌包帯材質綿、ポリウレタン
アクリル系粘着剤
肌色25mm
長さ2m用途指用
角質保護システム
はがす時の刺激を軽減して角質層を守る、優肌ゲル粘着剤を使用しています。
動きにフィットし、通気性抜群
伸縮性があるため、日常の動作にも追従し、動きにフィットします。
ウェーブ塗工で通気性に優れております。
使用上の注意
・本品は用途以外には使用しないでください。
・かゆみ、かぶれ、湿疹などの症状が現れたときには、速やかに使用を中止してください。
・傷口には使用しないでください。
・皮膚やテープを引っ張った状態や縮めた状態では使用しないでください。
・テープを固定するときには、上からしっかりと押さえるようにしてください。
・直射日光を避け、湿度の少ない涼しい場所に保管してください。
販売価格

340(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2025/12/17 02:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2176ページ
バリエーション一覧
EA765TA-11 25mmx2m 粘着包帯(伸縮)
EA765TA-12 38mmx2m 粘着包帯(伸縮)
EA765TA-13 50mmx2m 粘着包帯(伸縮)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ