すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780BR-11B

品名 : レーザーライン用クランプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番MM2N
取付ねじ径1/4”クランプ範囲10~60mm
クリップ式で、簡単に机などに固定できます。
販売価格

3,620(税抜)/ 3,982円(税込)

カタログ価格

3,620円(税抜)/3,982円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/20 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA780BR-11C
  • 品番

    EA780BR-11C

  • コメント

    変更点:ネジ固定・スライド式に対応

その他関連
本体EA720ZB-10 : 0.15- 40m レーザー距離計
本体EA720ZB-14A : 0.08-150m レーザー距離計
本体EA720ZB-16 : 0.05- 40m レーザー距離計
本体EA720ZB-19A : 0.15- 20m レーザー距離計
本体EA720ZB-9C : 0.15- 20m レーザー距離計
本体EA720ZB-41 : 0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー)
本体EA720ZB-42 : 0.05-50m レーザー距離計(グリーンレーザー)
本体EA720ZB-17A : 0.08-150m レーザー距離計
本体EA720ZB-26 : 0.05- 40m レーザー距離計(ケース付)
本体EA720ZB-43 : 0.08-100m レーザー距離計
ウェブカタログ画像
  • パッケージ(表/裏)