すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780XP-61

品名 : 14x164x14mm レーザーポインター(2色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
2色のレーザーを使い分けてワンランク上のプレゼンを。緑色光・赤色光レーザーポインター

仕様

メーカーサンワサプライ型番LP-GR1010GM
出力最大1mW(クラス2)波長532nm(緑色光)、635nm(赤色光)
到達距離200m(緑色光)、100m(赤色光)電源単4電池×2本(付属)
サイズφ14×164mm重量70.7g
材質アルミ
緑色光、赤色光の2色のレーザーポインター
カラーガンメタリッククラスJIS規格クラス2
レーザー色緑色光・赤色光レーザー発光部可視光半導体レーザー
2色のレーザーポインターを使い分けてワンランク上のプレゼンを実現します。
<緑色光レーザーポインター>人間が最も見やすいとされる波長に限りなく近い532nm波長の、視認性の高いレーザー光です。現場での手の届かない場所の指示に最適です。赤色光の約8倍の明るさで、広いホールや広い会議室でも十分な明るさを誇ります。人とは違った、クールでスタイリッシュなイメージを与え、見る人の印象に残るプレゼンを演出可能です。
<赤色光レーザーポインター>一般的な赤色レーザーポインター(650nm)より約2倍明るい高輝度(635nm)設計です。緑色光の約1/8の省電力で経済性に優れ、普段使いで特に効果を発揮する省エネレーザーです。小・中規模の会議室や教室、ミーティングスペースで活躍します。※赤色レーザーのみ高輝度設計です。
照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 
クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 
ストラップホールがあるので、ストラップなどを通すことができ、首から下げておけば大変便利です。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
販売価格

19,700(税抜)/ 21,670円(税込)

カタログ価格

19,700円(税抜)/21,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 15:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1907ページ

代替品

EA780XP-67A
  • 品番

    EA780XP-67A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1906ページ
  • エスコ便利カタログ1907ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top