すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780XP-66

品名 : 30x158x30mm グリーンレーザーポインター(防塵防滴)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高輝度LEDライト付き、IP64防塵防滴で物流から工事現場まで威力を発揮するエメラルドグリーンレーザーポインター

仕様

メーカーサンワサプライ型番LP-GL1012LED
出力最大1mW(クラス2)波長515nm(緑色光)±10nm
到達距離200m(レーザー光)電源単4電池×3本(付属)
サイズφ30×158mm重量210g
材質アルミレーザー色エメラルドグリーン
高輝度LEDライト付きで、物流から工事現場まで威力を発揮するIP64防塵防滴仕様のグリーンレーザーポインター
ポーチ、ストラップ付
高輝度LEDライト付き、IP64準拠防塵防滴仕様で物流から工事・建設現場まで、様々なシーンで威力を発揮するグリーンレーザーポインターです。
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。
レーザー光を20時間連続照射できる省電力設計で、経済的です。
手の届かない所への指示に便利なグリーンレーザーポインターを搭載し、レーザー光線を約200m先まで照射できます。(※夜間時※使用環境により異なります)
雨・泥・塵の侵入を防ぎ、ホコリや水気の多い場所でも安心して使用可能なIP64防塵防滴仕様です。
高輝度LEDライト付きで、夜間でも周りを照らしながらの作業が可能です。
ストラップを通すためのストラップホールがあり、ストラップも付属しているので、安心して使用できます。
携帯性に便利な収納ポーチが付属しています。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
販売価格

32,800(税抜)/ 36,080円(税込)

カタログ価格

32,800円(税抜)/36,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA780XP-36
  • 品番

    EA780XP-36

  • コメント

    ビーム径:ドット約5mm(約3m先)

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top