すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781GB-12

品名 : φ28mm リング(マグネット付)

仕様

耐荷重16kg面サイズφ28mm
厚み5mm全高38mm
リングサイズ内径25×線径1.5mm材質台座:ネオジウム磁石(N35)
リング:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)
重量47g
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 660

(2025/07/09 01:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1368ページ
ウェブカタログ画像
  • ネオジウム磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1368ページ
  • エスコ便利カタログ1369ページ