すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA781GC-53

品名 : 19x50x26mm/22kgf ラッチ用マグネット

仕様

吸着力22kgf長さ50mm
19mm高さ26mm
全長76mm取付穴径6mm
材質フェライト磁石、銅重量181g
銅メッキ仕上げ
取付ねじ無し
アイテムを保持または取得するために使用でき、キャビネットやドアを簡単に固定できます。
ドアストッパー、小型工具ホルダー、強力な磁気クランプとして使用できます。
販売価格

1,510(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1314ページ1343ページ
バリエーション一覧
EA781GC-52 19x50x14mm/ 9kg ラッチ用マグネット
EA781GC-53 19x50x26mm/22kgf ラッチ用マグネット
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1314ページ
  • エスコ便利カタログ1315ページ