すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-61

品名 : 75x75x23mm タイマー(防水型/マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番TM-16WP
設定範囲1秒~99分59秒アラーム音圧レベル1分間鳴動:大(約80dB)、小(約65dB)
防水性IPX5準拠サイズ75(W)×23(D)×75(H)㎜
重量約95g材質樹脂
電源単4電池×2本(付属)付属品取扱説明書(保証書付)
機能・カウントダウン・アップ
・メモリ機能
校正
マグネット付
アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします。
アラーム音量2種類、リズムパターン2種類から選択できます。
製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です。
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 12:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2018ページ

代替品

EA798C-61A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2018ページ
  • エスコ便利カタログ2019ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top