すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922CD-6

品名 : 80g ハンドプロテクター(テブックリン)

仕様

メーカーアサヒペン商品名テブックリン
用途塗料・ワックス等の塗装時、換気扇・レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸・サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備・靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料・ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます。内容量80g
塗膜の仕上がり透明成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール
液性弱アルカリ性
屋内外用
白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)
あらかじめ手に塗りコーティングすることで汚れが直接手につかず、水洗いにより付着した汚れを簡単に落とすことができます。
ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。
化粧品基準によって定められた人体への安全性が認められている成分を使用しています。
※化粧品基準とは日本で流通する化粧品の成分に関する定めです。 国産・海外製を問わず適用されます。
【使用方法】
適量(0.5~1cm程度、約0.5~1g)をチューブから取り出し、乾いた手にまんべんなくなじませてください。
クリームが乾きにくくなりますので、つけすぎないように注意してください。
使用後は直ちに手を水洗いなどし、本品を洗い流してください。
【注意事項】
・本品が肌に合わないとき、次のような症状のときは使用を中止してください。
1.使用中、肌に赤み・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。
2.使用した肌に、直射日光が当たって上記のような異常があらわれた場合。
そのまま本品の使用を続けると症状が悪化することがあります。その際は皮膚科専門医の診察を受けてください。
・本品はケガの防止を目的としたものではありませんので、用途に応じて保護手袋と併用してください。
・汚れの種類によっては落ちにくいことがあります。塗膜に影響を与えることがありますので、塗装時に下地や塗装面に触れないようにしてください。
アイコン
販売価格

1,770(税抜)/ 1,947円(税込)

カタログ価格

1,770円(税抜)/1,947円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/13 23:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2136ページ
ウェブカタログ画像
  • チューブから乾いた手に適量を取り出します。\n1回の使用量の目安は0.5~1cm程度、約0.5~1gです。
  • もみ込むようにまんべんなく手になじませます。
  • 乾くと透明になります。
  • 水で洗い流すだけで、簡単に汚れが落ちます。

商品動画

商品説明商品説明

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top