すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CA-96A

品名 : 300x210x114mm [電波]置時計

仕様

メーカーセイコー(SEIKO)型番BY237G
電波受信機能
周波数40/60kHz 自動選局サイズ210(W)×114(D)×300(H)mm
・スイープ秒針
・夜間自動鳴り止め
・毎正時メロディ(3ジャンル・全20曲)
・スワロフスキー(R)クリスタルを
使用した一方向回転飾り
・マホガニーを使用した枠飾り
電源単2電池×2本、
単3電池×1本(共に付属)
重量約1.2kg
フレーム材質木(マホガニー・茶木地塗装)
プラスチック枠(金色光沢)
風防材質プラスチック
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/16 03:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1987ページ

代替品

EA798CA-98
  • 品番

    EA798CA-98

  • コメント

    違い:外観,電源:単3×4本(付属)

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1986ページ
  • エスコ便利カタログ1987ページ