すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800EA-21

品名 : 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

仕様

めがねサイズA:120mm、B:130mm、
C:80mm、D:40×85mm
レンズカラークリアー
材質ポリカーボネートレンズ
付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
ハードレンズ
フォームラバーパット付
曇り止めレンズ
通気孔付
99.9%UVカット
ANSI規格 Z87.1+適合
販売価格

2,250(税抜)/ 2,475円(税込)

カタログ価格

2,250円(税抜)/2,475円(税込)

在庫数

最新在庫: 73

(2026/04/04 15:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2164ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2164ページ
  • エスコ便利カタログ2165ページ