すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MX-31

品名 : 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式)

仕様

型式7121RG-02サイズフリー
重量146g以下(面体のみ)しめひもタイプRB
対応フィルターEA800MP-1B(別売)対応吸収缶EA800MX-121、MX-122(別売:各2個必要)
国家検定合格品(第TN237号)
三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。
防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)
アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。
シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
販売価格

3,130(税抜)/ 3,443円(税込)

カタログ価格

3,130円(税抜)/3,443円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/05/17 09:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2174ページ
その他関連
オプションEA800MP-1B : 交換用フィルター(2個)
オプションEA800MX-21 : 直結型防毒マスク(防塵併用/1缶式)
オプションEA800MX-122 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵・土壌マルチ型)
オプションEA800MX-121 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵・ダイオキシン対応)
ウェブカタログ画像
※吸収缶は付属していません
  • ※吸収缶は付属していません
  • 装着したまま長さ調節が可能
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ