すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800PB-13

品名 : フェイスプロテクター(ヘルメット取付型)

3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています。

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.3204
フェイスガードサイズ195×195mm材質PET
用途刈り払いやチェーンソー使用時に。
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、弊社以外のヘルメットにも取り付け可能です。
(形状によっては取り付け出来ない場合もございます。)
フェイスガードは跳ね上げ可能です。またヘルメットに沿ってあがります。
※ヘルメットは別売です。
販売価格

5,580(税抜)/ 6,138円(税込)

カタログ価格

5,580円(税抜)/6,138円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/04 22:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2164ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2164ページ
  • エスコ便利カタログ2165ページ