すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA800PV-41

品名 : ヘルメット取付アダプター(溶接面用)

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番EP-004
対応メーカーミドリ安全・トーヨーセーフティ・谷沢製作所・DICプラスティックサイズ220×230×80(H)mm
重量88g材質樹脂
販売価格

4,730(税抜)/ 5,203円(税込)

カタログ価格

4,730円(税抜)/5,203円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 22:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0084ページ
その他関連
本体EA800PV-11 : #4-#12 自動遮光溶接面(ブルーフィルター/ワイド)
本体EA800PV-16 : #4-#14 自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド)
本体EA800PV-66 : #2.5-#12 自動遮光溶接面(3面フィルター/LED付)
ウェブカタログ画像
  • ※ヘルメットは別売です
  • 各社ヘルメット適合表
  • エスコ便利カタログ84ページ
  • エスコ便利カタログ85ページ